25B639P0-GUARN.PU LABBRO-192X180X10 H.SEDE CSC 192180
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC192180
Rubix:999190900035748
Produttore:25B639P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 192 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B639P0-GUARN.PU LABBRO-192X180X10 H.SEDE CSC 192180
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:180.00 mm Diametro Esterno:192.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 192 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore