25A820P5-GUARN.PU LABBRO-260X230X24 H.SEDE MAD 260230

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):MAD 260230
Rubix:999190900034966
25A820P5-GUARN.PU LABBRO-260X230X24 H.SEDE MAD 260230

Riepilogo info tecniche

Diametro interno230 mm
Diametro esterno260 mm
Altezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A820P5-GUARN.PU LABBRO-260X230X24 H.SEDE MAD 260230


TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:230.00 mm Diametro Esterno:260.00 mm Altezza Sede:24.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno230 mm
Diametro esterno260 mm
Altezza24 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
80,39 IVA esclusa
/ Unità
98,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore