DIM 18,00 VITON 26X6 TEN.STELO D.EST: 26,00 MM H.SEDE: 6,00 MM

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:DIM018V
Rubix:999190900022447
Produttore:11F019G0
DIM 18,00 VITON 26X6 TEN.STELO D.EST: 26,00 MM H.SEDE: 6,00 MM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno26 mm
Altezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DIM 18,00 VITON 26X6 TEN.STELO D.EST: 26,00 MM H.SEDE: 6,00 MM


TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:FPM 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno18 mm
Diametro esterno26 mm
Altezza6 mm
Materialefpm
Esecuzionedim
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione