Riferimenti
Artic Seals:RSB02800380073C0
Rubix:999190900040115
Produttore:2ERSB105


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB105-GUARNIZIONE RSB 0280 0380 073 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione