25A114P5-GUARN.PU LABBRO-28X18X9 H.SEDE MAD 2818/1

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD02818A
Rubix:999190900034293
Produttore:MD02818A
25A114P5-GUARN.PU LABBRO-28X18X9 H.SEDE MAD 2818/1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno28 mm
Altezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A114P5-GUARN.PU LABBRO-28X18X9 H.SEDE MAD 2818/1


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno18 mm
Diametro esterno28 mm
Altezza9 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
1,42 IVA esclusa
/ Unità
1,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore