Riferimenti
Artic Seals:RPS01500250100C0
Rubix:999190900039607
Produttore:2ERPS112


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS112-GUARNIZIONE RPS 0150 0250 100 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:25.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione