25A066P5-GUARN.PU LABBRO-22X14X4,5 H.SEDE M4 2214

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:M402214
Rubix:999190900034248
Produttore:M402214
25A066P5-GUARN.PU LABBRO-22X14X4,5 H.SEDE M4 2214

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro esterno22 mm
Altezza4,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A066P5-GUARN.PU LABBRO-22X14X4,5 H.SEDE M4 2214


TENUTA STELO S.E. Modello:M4 Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno14 mm
Diametro esterno22 mm
Altezza4,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem4
1,28 IVA esclusa
/ Unità
1,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore