2ERSD625-GUARNIZIONE RSD 0850 0930 080 C0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:RSD 0850 0930 080 C0
Rubix:999190900040731

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 93 mm |
| Altezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERSD625-GUARNIZIONE RSD 0850 0930 080 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 93 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,72 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 48,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione