Riferimenti
Artic Seals:RSB17001800120C0
Rubix:999190900040365
Produttore:2ERSB641


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB641-GUARNIZIONE RSB 1700 1800 120 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:170.00 mm Diametro Esterno:180.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore