Riferimenti
F.P. Milano:56BIS
Rubix:160000000418688


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 29,1 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 56BIS RC 4087
TENUTA STELO D.E. Modello:RC Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:29.10 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:PTFE vergine
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 29,1 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | ptfe vergine |
| Esecuzione | rc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione