25A226P5-GUARN.PU LABBRO-43X33X5,5 H.SEDE M5 4333
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):M5 4333
Rubix:999190900034399


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 33 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 43 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A226P5-GUARN.PU LABBRO-43X33X5,5 H.SEDE M5 4333
TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:33.00 mm Diametro Esterno:43.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 33 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 43 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,22 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 47,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore