2ERSA533-GUARNIZIONE RSA 0650 0770 086 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA06500770086C0
Rubix:999190900039983
Produttore:2ERSA533
2ERSA533-GUARNIZIONE RSA 0650 0770 086 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno77 mm
Altezza9,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA533-GUARNIZIONE RSA 0650 0770 086 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:77.00 mm Altezza Sede:9.60 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno77 mm
Altezza9,6 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
1,83 IVA esclusa
/ Unità
2,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore