GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 63 MM X 73,7 MM X 4,2 MM RSK200630-M12N
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK200630-M12N
Rubix:999190300003752

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73,7 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 63 MM X 73,7 MM X 4,2 MM RSK200630-M12N
TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:63.00 mm Diametro Esterno:73.70 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73,7 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione