GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 110078/NEI 20 MM X 28 MM X 7 MM RUM1E0200-N8CO

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RUM1E0200-N8CO
Rubix:999190900047617
GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 110078/NEI 20 MM X 28 MM X 7 MM RUM1E0200-N8CO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 110078/NEI 20 MM X 28 MM X 7 MM RUM1E0200-N8CO


TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B110078/NEI

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Altezza7 mm
Materialenbr - gommatela
Esecuzioneb
5,90 IVA esclusa
/ Unità
7,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore