VITON TSE 413354/AI D.090X105X8,7/9,5 01.TSEVI.2141AI
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:TSE413354/AIV
Rubix:999220805114419


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : VITON TSE 413354/AI D.090X105X8,7/9,5 01.TSEVI.2141AI
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | fkm |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione