2ERSB804-GUARNIZIONE RSB2 0420 0510 100 CR

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSB204200510100
Rubix:999190900040374
Produttore:2ERSB804
2ERSB804-GUARNIZIONE RSB2 0420 0510 100 CR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno42 mm
Diametro esterno51 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSB804-GUARNIZIONE RSB2 0420 0510 100 CR


TENUTA STELO S.E. Modello:RSB2 Diametro Interno:42.00 mm Diametro Esterno:51.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno42 mm
Diametro esterno51 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersb2
38,40 IVA esclusa
/ 20 Unità
46,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore