11F080Y0-TEN.STELO D.EST: 136,50 MM H.SEDE: 8,50 MM DI 475

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:DI475
Rubix:999190900022622
Produttore:1F080
11F080Y0-TEN.STELO D.EST: 136,50 MM H.SEDE: 8,50 MM DI 475

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120,65 mm
Diametro esterno136,5 mm
Altezza8,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11F080Y0-TEN.STELO D.EST: 136,50 MM H.SEDE: 8,50 MM DI 475


TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:120.65 mm Diametro Esterno:136.50 mm Altezza Sede:8.50 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120,65 mm
Diametro esterno136,5 mm
Altezza8,5 mm
Materialenbr
Esecuzionedi
135,34 IVA esclusa
/ 50 Unità
165,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione