Riferimenti
Net Seals:01.GT500.506800
Rubix:999220805050582


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 31,75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GT5 413354 D.105X090X031,75 01.GT500.506800
TENUTA STELO S.E. Modello:GT5 Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:31.75 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 31,75 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | gt5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione