25A665P5-GUARN.PU LABBRO-150X138X10 H.SEDE MAD 150138
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD150138
Rubix:999190900034812
Produttore:MD150138


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 138 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A665P5-GUARN.PU LABBRO-150X138X10 H.SEDE MAD 150138
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:138.00 mm Diametro Esterno:150.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 138 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore