Riferimenti
Gapi:UM190160
Rubix:999190900047019
Produttore:11C096YO


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Altezza | 16,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C096Y0-GUARNIZIONE (15X16,5) UM 190160
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:160.00 mm Diametro Esterno:190.00 mm Altezza Sede:16.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Altezza | 16,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore