Riferimenti
Net Seals:01.GT500.511100
Rubix:999220805050736


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 320 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 365 mm |
| Altezza | 55 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GT5 14371259 D.365X320X55 01.GT500.511100
TENUTA STELO S.E. Modello:GT5 Diametro Interno:320.00 mm Diametro Esterno:365.00 mm Altezza Sede:55.00 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 320 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 365 mm |
| Altezza | 55 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | gt5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 479,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 584,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione