Riferimenti
Artic Seals:RSA05200620100C0
Rubix:999190900039950
Produttore:2ERSA421


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA421-GUARNIZIONE RSA 0520 0620 100 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:52.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore