Riferimenti
Gapi:UM02210
Rubix:999190900046938


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C008Y0-GUARNIZIONE (6X7,5) UM 2210
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,94 IVA esclusa
/ 200 Unità
€ 118,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione