Riferimenti
Artic Seals:RPS 0650 0800 120 C0
Rubix:999190900039737


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS445-GUARNIZIONE RPS 0650 0800 120 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,48 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 48,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione