Riferimenti
Net Seals:TSE157118
Rubix:999220805113873


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 157118 D.030X040X6,80/7,50 01.TSE00.203400
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore