25A872P5-GUARN.PU LABBRO-320X280X22 H.SEDE UMAD 320280

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):UD320280
Rubix:999190900035018
Produttore:25A872P5
25A872P5-GUARN.PU LABBRO-320X280X22 H.SEDE UMAD 320280

Riepilogo info tecniche

Diametro interno280 mm
Diametro esterno320 mm
Altezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A872P5-GUARN.PU LABBRO-320X280X22 H.SEDE UMAD 320280


TENUTA STELO S.E. Modello:UMAD Diametro Interno:280.00 mm Diametro Esterno:320.00 mm Altezza Sede:22.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno280 mm
Diametro esterno320 mm
Altezza22 mm
Materialepoliuretano
Esecuzioneumad
111,14 IVA esclusa
/ Unità
135,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione