25A719P5-GUARN.PU LABBRO-182X170X10 H.SEDE MAD 182170

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD182170
Rubix:999190900034866
Produttore:MD182170
25A719P5-GUARN.PU LABBRO-182X170X10 H.SEDE MAD 182170

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno182 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A719P5-GUARN.PU LABBRO-182X170X10 H.SEDE MAD 182170


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:170.00 mm Diametro Esterno:182.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno170 mm
Diametro esterno182 mm
Altezza10 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
17,55 IVA esclusa
/ Unità
21,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione