25A336P5-GUARN.PU LABBRO-58X50X5,5 H.SEDE MAD 5850/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 5850/1
Rubix:999190900034501


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A336P5-GUARN.PU LABBRO-58X50X5,5 H.SEDE MAD 5850/1
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:58.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,39 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 62,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione