U-S129 75X90.1X6.3 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 339 DOWTY) * BSSS0750N
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSSS0750N
Rubix:999190900022965


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U-S129 75X90.1X6.3 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 339 DOWTY) * BSSS0750N
TENUTA STELO S.E. Modello:BSIU Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:90.10 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:FL3 - NBR O-Ring abbinato:OR339
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | fl3 - nbr |
| Esecuzione | bsiu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore