Riferimenti
F.P. Milano:RC2037
Rubix:160000000418679


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13,5 mm |
| Altezza | 2,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3066 RC 2037 SV
TENUTA STELO D.E. Modello:RC Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:13.50 mm Altezza Sede:2.50 mm Materiale:PTFE vergine
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13,5 mm |
| Altezza | 2,5 mm |
| Materiale | ptfe vergine |
| Esecuzione | rc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione