25A687P5-GUARN.PU LABBRO-162X150X10 H.SEDE MAD 162150
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD162150
Rubix:999190900034834
Produttore:MD162150


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 162 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A687P5-GUARN.PU LABBRO-162X150X10 H.SEDE MAD 162150
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:150.00 mm Diametro Esterno:162.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 162 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione