GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 157110/NEI 28 MM X 40 MM X 9,5 MM RUM2E0280-N8CO

Guarnizione per steli Trelleborg

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Trelleborg:RUM2E0280-N8CO
Rubix:999190900047652
Produttore:RUM2E0280-N8CO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza9,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 157110/NEI 28 MM X 40 MM X 9,5 MM RUM2E0280-N8CO


Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno28 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza9,5 mm
Materialenbr - gommatela
Esecuzioneb
7,75 IVA esclusa
/ Unità
9,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore