Riferimenti
F.P. Milano:LRC121
Rubix:160000000418863


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 21,4 mm |
| Altezza | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1240LRC LRC 121
TENUTA STELO D.E. Modello:LRC Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:21.10 mm IDR - 21.40 mm PNE Altezza Sede:3.00 mm Materiale:PTFE/carbone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 21,4 mm |
| Altezza | 3 mm |
| Materiale | ptfe/carbone |
| Esecuzione | lrc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione