Riferimenti
Artic Seals:RSA03500450100C0
Rubix:999190900039906
Produttore:2ERSA257


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA257-GUARNIZIONE RSA 0350 0450 100 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore