25A180P5-GUARN.PU LABBRO-36X26X8 H.SEDE MAD 3626
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MD03626
Rubix:999190900034355
Produttore:25A180P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 26 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A180P5-GUARN.PU LABBRO-36X26X8 H.SEDE MAD 3626
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:26.00 mm Diametro Esterno:36.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 26 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione