Riferimenti
Rubix:999220805116170

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTU 020-28 D.028X020X4,2/5 01.TTU00.167200
TENUTA STELO S.E. Modello:TTU Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | ttu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione