25A478P5-GUARN.PU LABBRO-85X75X8 H.SEDE MAD 8575
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD08575
Rubix:999190900034629
Produttore:MD08575


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A478P5-GUARN.PU LABBRO-85X75X8 H.SEDE MAD 8575
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore