11F060Y0-TEN.STELO D.EST: 79,38 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 262
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI 66,68
Rubix:999190900022456


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 66,68 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 79,38 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F060Y0-TEN.STELO D.EST: 79,38 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 262
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:66.68 mm Diametro Esterno:79.38 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 66,68 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 79,38 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr 90 sh |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore