DI 107,95 TEN.STELO D.EST: 127,00 MM H.SEDE: 11,00 MM
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI 107,95
Rubix:999190900022619


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 107,95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 127 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DI 107,95 TEN.STELO D.EST: 127,00 MM H.SEDE: 11,00 MM
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:107.95 mm Diametro Esterno:127.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 107,95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 127 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr 90 sh |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 157,37 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 191,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore