25B948P0-GUARN.PU LABBRO 610X590X16 H.SEDE CSC 610590
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 610590
Rubix:999190900036034

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 590 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 610 mm |
| Altezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 25B948P0-GUARN.PU LABBRO 610X590X16 H.SEDE CSC 610590
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 590 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 610 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 163,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 199,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione