25A313P5-GUARN.PU LABBRO-55X40X8 H.SEDE M75 5540
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):M705540
Rubix:999190900034481
Produttore:25A313P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A313P5-GUARN.PU LABBRO-55X40X8 H.SEDE M75 5540
TENUTA STELO S.E. Modello:M75 Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m75 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,10 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 66,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione