Riferimenti
Net Seals:01.TTS00.651100
Rubix:999220805115767


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Altezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : TTS 651/1 D.050X058X8/9 01.TTS00.651100
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:58.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione