Riferimenti
Net Seals:01.TSE00.200600
Rubix:999220805113815


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 086055 D.014X022X6/6,5 01.TSE00.200600
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione