Riferimenti
Net Seals:01.TTS00.536000
Rubix:999220805115634


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTS 536/L D.020X028X7/8 01.TTS00.536000
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS/L Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts/l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione