2ERSA541-GUARNIZIONE RSA 0650 0800 100 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA06500800100C0
Rubix:999190900039985
Produttore:2ERSA541
2ERSA541-GUARNIZIONE RSA 0650 0800 100 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno80 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA541-GUARNIZIONE RSA 0650 0800 100 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno80 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
€ 1,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore