11F098Y0-TEN.STELO D.EST: 228,60 MM H.SEDE: 14,00 MM DI 825

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Gapi:DI 209,55
Rubix:999190900022639
11F098Y0-TEN.STELO D.EST: 228,60 MM H.SEDE: 14,00 MM DI 825
Riepilogo info tecniche
Diametro interno209,55 mm
Diametro esterno228,6 mm
Altezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 11F098Y0-TEN.STELO D.EST: 228,60 MM H.SEDE: 14,00 MM DI 825


TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:209.55 mm Diametro Esterno:228.60 mm Altezza Sede:14.00 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno209,55 mm
Diametro esterno228,6 mm
Altezza14 mm
Materialenbr 90 sh
Esecuzionedi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
103,23 IVA esclusa
/ 10 Unità
125,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione