25A161P5-GUARN.PU LABBRO-35X20X8 H.SEDE M75 3520
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):M703520
Rubix:999190900034337
Produttore:25A161P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A161P5-GUARN.PU LABBRO-35X20X8 H.SEDE M75 3520
TENUTA STELO S.E. Modello:M75 Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m75 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,87 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 46,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione