25A190P5-GUARN.PU LABBRO-38X28X5,5 H.SEDE M5 3828

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M503828
Rubix:999190900034365
Produttore:25A190P5
25A190P5-GUARN.PU LABBRO-38X28X5,5 H.SEDE M5 3828

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno38 mm
Altezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A190P5-GUARN.PU LABBRO-38X28X5,5 H.SEDE M5 3828


TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno28 mm
Diametro esterno38 mm
Altezza5,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem5
1,89 IVA esclusa
/ Unità
2,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore