GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 326275/1AX 70 MM X 83 MM X 25 MM RCK000700-N8CO

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RCK000700-N8CO
Rubix:999190900047467
GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 326275/1AX 70 MM X 83 MM X 25 MM RCK000700-N8CO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno83 mm
Altezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 326275/1AX 70 MM X 83 MM X 25 MM RCK000700-N8CO


TENUTA STELO S.E. Modello:SM Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:83.00 mm Altezza Sede:25.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:326275/1AX

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno83 mm
Altezza25 mm
Materialenbr - gommatela
Esecuzionesm
  • Disponibile: spedito entro 24 ore