Riferimenti
Artic Seals:RSD07600840080C0
Rubix:999190900040721
Produttore:2ERSD589


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 76 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 84 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD589-GUARNIZIONE RSD 0760 0840 080 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:76.00 mm Diametro Esterno:84.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 76 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 84 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore